Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 075 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12423805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

427,00 €/ Stückexkl. MwSt

499,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
75 mm
Einbaulänge
15.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
101.6 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
75 mm
d7
101.6 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm