Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 073 /S -/SS /E

  • ERIKS:12423558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

416,00 €/ Stückexkl. MwSt

486,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
73 mm
Einbaulänge
15.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
98.4 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
73 mm
d7
98.4 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm