427,00 €/ Stückexkl. MwSt
499,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 73 mm |
Einbaulänge | 15.9 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 98.4 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SGO |
Stiftedurchmesser | 4.5 mm |
d1 | 73 mm |
d7 | 98.4 mm |
d8 | 4.5 mm |
I4 | 15.9 mm |