Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 069,8/S -/SIC/V

  • ERIKS:12423174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

394,50 €/ Stückexkl. MwSt

461,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
69.8 mm
Einbaulänge
15.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
95.3 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
69.8 mm
d7
95.3 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm