372,00 €/ Stückexkl. MwSt
435,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 66.6 mm |
Einbaulänge | 15.9 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 92.1 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SGO |
Stiftedurchmesser | 4.5 mm |
d1 | 66.6 mm |
d7 | 92.1 mm |
d8 | 4.5 mm |
I4 | 15.9 mm |