Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 065 /S -/SS /N

  • ERIKS:12422686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

261,50 €/ Stückexkl. MwSt

305,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
65 mm
Einbaulänge
15.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
92.1 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
4.5 mm
d1
65 mm
d7
92.1 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm