Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 063 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12422332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

372,00 €/ Stückexkl. MwSt

435,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
63 mm
Einbaulänge
13.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
82.6 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
63 mm
d7
82.6 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm