Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 063,5/S -/SS /N

  • ERIKS:12422437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

261,50 €/ Stückexkl. MwSt

305,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
63.5 mm
Einbaulänge
13.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
82.6 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
63.5 mm
d7
82.6 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm