Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 060,3/S -/SIC/V

  • ERIKS:12422221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

324,00 €/ Stückexkl. MwSt

379,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
60.3 mm
Einbaulänge
13.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
79.4 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
60.3 mm
d7
79.4 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm