Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 058 /S -/SS /E

  • ERIKS:12421737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

228,50 €/ Stückexkl. MwSt

267,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
58 mm
Einbaulänge
13.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
79.4 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
58 mm
d7
79.4 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm