Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 058 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12421740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

311,00 €/ Stückexkl. MwSt

363,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
58 mm
Einbaulänge
13.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
79.4 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
58 mm
d7
79.4 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm