Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 057,1/S -/SS /N

  • ERIKS:12421511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

216,50 €/ Stückexkl. MwSt

253,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
57.1 mm
Einbaulänge
13.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
76.2 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
57.1 mm
d7
76.2 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm