Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 055 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12421375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

313,00 €/ Stückexkl. MwSt

366,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
55 mm
Einbaulänge
13.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
76.2 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
55 mm
d7
76.2 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm