Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 053 /S -/SS /V

  • ERIKS:12420985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

207,50 €/ Stückexkl. MwSt

242,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
53 mm
Einbaulänge
13.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm