Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 053,9/S -/SS /E

  • ERIKS:12421112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

207,50 €/ Stückexkl. MwSt

242,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
53.9 mm
Einbaulänge
13.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
53.9 mm
d7
73 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm