Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 053,9/S -/SIC/V

  • ERIKS:12421117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

300,50 €/ Stückexkl. MwSt

351,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
53.9 mm
Einbaulänge
13.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
53.9 mm
d7
73 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm