Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 050,8/S -/SS /V

  • ERIKS:12420745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

184,00 €/ Stückexkl. MwSt

215,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
50.8 mm
Einbaulänge
13.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.9 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
50.8 mm
d7
69.9 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm