Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 050,8/S -/SS /N

  • ERIKS:12420743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

184,00 €/ Stückexkl. MwSt

215,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
50.8 mm
Einbaulänge
13.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.9 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
50.8 mm
d7
69.9 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm