Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 050,8/S -/SIC/E

  • ERIKS:12420742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

292,50 €/ Stückexkl. MwSt

342,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
50.8 mm
Einbaulänge
13.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.9 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
50.8 mm
d7
69.9 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm