Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 047,6/S -/SS /N

  • ERIKS:12420010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

163,00 €/ Stückexkl. MwSt

190,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
47.6 mm
Einbaulänge
12 mm
Kammerdurchmesser Stator
66.7 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
47.6 mm
d7
66.7 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm