153,50 €/ Stückexkl. MwSt
179,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 44 mm |
Einbaulänge | 11.9 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 63 mm |
Material Gegenschleifring | Edelstahl |
Material Nebendichtung | NBR |
Typ | SGO |
Stiftedurchmesser | 3.5 mm |
d1 | 44 mm |
d7 | 63 mm |
d8 | 3.5 mm |
I4 | 11.9 mm |