Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 044 /S -/SS /E

  • ERIKS:12419553
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

153,50 €/ Stückexkl. MwSt

179,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
44 mm
Einbaulänge
11.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
63 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
44 mm
d7
63 mm
d8
3.5 mm
I4
11.9 mm