Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 043 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12419404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

264,50 €/ Stückexkl. MwSt

309,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
43 mm
Einbaulänge
12 mm
Kammerdurchmesser Stator
63.5 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
43 mm
d7
63.5 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm