Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 042 /S -/SS /E

  • ERIKS:12419161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

145,00 €/ Stückexkl. MwSt

169,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
42 mm
Einbaulänge
11.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
63.5 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
42 mm
d7
63.5 mm
d8
3.5 mm
I4
11.9 mm