261,50 €/ Stückexkl. MwSt
305,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 42 mm |
Einbaulänge | 11.9 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 63.5 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | EPDM |
Typ | SGO |
Stiftedurchmesser | 3.5 mm |
d1 | 42 mm |
d7 | 63.5 mm |
d8 | 3.5 mm |
I4 | 11.9 mm |