Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 040 /S -/SS /E

  • ERIKS:12418962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

145,00 €/ Stückexkl. MwSt

169,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
40 mm
Einbaulänge
12 mm
Kammerdurchmesser Stator
60.3 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
40 mm
d7
60.3 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm