242,00 €/ Stückexkl. MwSt
283,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 242,00 € | - |
5+ | 205,70 € | 15.00% |
10+ | 193,60 € | 20.00% |
20+ | 181,50 € | 25.00% |
35+ | 169,40 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 38 mm |
Einbaulänge | 12 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 57.1 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SGO |
Stiftedurchmesser | 3.5 mm |
d1 | 38 mm |
d7 | 57.1 mm |
d8 | 3.5 mm |
I4 | 12 mm |