Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 038,1/S -/SS /V

  • ERIKS:12418651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

156,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
38.1 mm
Einbaulänge
12 mm
Kammerdurchmesser Stator
57.2 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
38.1 mm
d7
57.2 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm