231,00 €/ Stückexkl. MwSt
270,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 34 mm |
Einbaulänge | 11.9 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 54 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SGO |
Stiftedurchmesser | 3.5 mm |
d1 | 34 mm |
d7 | 54 mm |
d8 | 3.5 mm |
I4 | 11.9 mm |