Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 034 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12417718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

231,00 €/ Stückexkl. MwSt

270,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
34 mm
Einbaulänge
11.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
54 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
34 mm
d7
54 mm
d8
3.5 mm
I4
11.9 mm