Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 034,9/S -/SS /V

  • ERIKS:12417767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

105,00 €/ Stückexkl. MwSt

122,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
34.9 mm
Einbaulänge
12 mm
Kammerdurchmesser Stator
54 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
34.9 mm
d7
54 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm