Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 034,9/S -/SIC/N

  • ERIKS:12417766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

231,00 €/ Stückexkl. MwSt

270,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
34.9 mm
Einbaulänge
12 mm
Kammerdurchmesser Stator
54 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
34.9 mm
d7
54 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm