Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 033 /S -/SS /N

  • ERIKS:12417617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

105,00 €/ Stückexkl. MwSt

122,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
33 mm
Einbaulänge
12 mm
Kammerdurchmesser Stator
54 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
33 mm
d7
54 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm