Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 032 /S -/SS /N

  • ERIKS:12417213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

100,50 €/ Stückexkl. MwSt

117,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
32 mm
Einbaulänge
12 mm
Kammerdurchmesser Stator
50.8 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
32 mm
d7
50.8 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm