Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 031,7/S -/SS /E

  • ERIKS:12416910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

100,50 €/ Stückexkl. MwSt

117,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
31.7 mm
Einbaulänge
12 mm
Kammerdurchmesser Stator
50.8 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
31.7 mm
d7
50.8 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm