Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 031,7/S -/SIC/V

  • ERIKS:12416915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

222,50 €/ Stückexkl. MwSt

260,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
31.7 mm
Einbaulänge
12 mm
Kammerdurchmesser Stator
50.8 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
31.7 mm
d7
50.8 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm