Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 030 /S -/SS /V

  • ERIKS:12416742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

100,50 €/ Stückexkl. MwSt

117,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
30 mm
Einbaulänge
12 mm
Kammerdurchmesser Stator
50.8 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
30 mm
d7
50.8 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm