Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 028 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12416210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

201,50 €/ Stückexkl. MwSt

235,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
28 mm
Einbaulänge
12 mm
Kammerdurchmesser Stator
47.6 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
28 mm
d7
47.6 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm