Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 028,6/S -/SS /N

  • ERIKS:12416397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

87,40 €/ Stückexkl. MwSt

102,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
28.6 mm
Einbaulänge
12 mm
Kammerdurchmesser Stator
47.6 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3.5 mm
d1
28.6 mm
d7
47.6 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm