Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 023,8/S -/SS /V

  • ERIKS:12415036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

79,70 €/ Stückexkl. MwSt

93,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
23.8 mm
Einbaulänge
10.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
40.5 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
23.8 mm
d7
40.5 mm
d8
3 mm
I4
10.3 mm