Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 022,2/S -/SS /N

  • ERIKS:12414973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

73,30 €/ Stückexkl. MwSt

85,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
22.2 mm
Einbaulänge
10.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
37.3 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
22.2 mm
d7
37.3 mm
d8
3 mm
I4
10.3 mm