73,30 €/ Stückexkl. MwSt
85,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 20 mm |
Einbaulänge | 10.3 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 35.7 mm |
Material Gegenschleifring | Edelstahl |
Material Nebendichtung | EPDM |
Typ | SGO |
Stiftedurchmesser | 3 mm |
d1 | 20 mm |
d7 | 35.7 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 10.3 mm |