Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 020 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12414351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

158,00 €/ Stückexkl. MwSt

184,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
20 mm
Einbaulänge
10.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
35.7 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
20 mm
d7
35.7 mm
d8
3 mm
I4
10.3 mm