Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 019,1/S -/SS /E

  • ERIKS:12414056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

66,10 €/ Stückexkl. MwSt

77,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
19.1 mm
Einbaulänge
10.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
34.2 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
19.1 mm
d7
34.2 mm
d8
3 mm
I4
10.3 mm