Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 015 /S -/SS /E

  • ERIKS:12412896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

56,70 €/ Stückexkl. MwSt

66,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
15 mm
Einbaulänge
8.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
31 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
15 mm
d7
31 mm
d8
3 mm
I4
8.7 mm