Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 015,8/S -/SS /N

  • ERIKS:12413008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

56,70 €/ Stückexkl. MwSt

66,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
15.8 mm
Einbaulänge
10.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
31 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
15.8 mm
d7
31 mm
d8
3 mm
I4
10.3 mm