133,50 €/ Stückexkl. MwSt
156,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 14 mm |
Einbaulänge | 8.7 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 31 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SGO |
Stiftedurchmesser | 3 mm |
d1 | 14 mm |
d7 | 31 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 8.7 mm |