Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 014 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12412555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

156,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
14 mm
Einbaulänge
8.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
31 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
14 mm
d7
31 mm
d8
3 mm
I4
8.7 mm