Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 013 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12412283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

114,50 €/ Stückexkl. MwSt

133,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
13 mm
Einbaulänge
8.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
27.8 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
13 mm
d7
27.8 mm
d8
3 mm
I4
8.7 mm