Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SGO 012,7/S -/SS /V

  • ERIKS:12412201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

40,00 €/ Stückexkl. MwSt

46,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
12.7 mm
Einbaulänge
8.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
27.8 mm
Material Gegenschleifring
Edelstahl
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SGO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
12.7 mm
d7
27.8 mm
d8
3 mm
I4
8.7 mm